Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelbacken, mobil/Backe, mobil | 1701.180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1701.180
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1701.180
EAN/GTIN:
     4030618104124
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Pendelbacke
  • Eine Seite glatt und geschliffen, eine Seite geriffelt
  • 360° drehbar
  • Verwendung zusammen mit Grundbacken, hart (Art.-Nr. 1701.120)
  • Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf beiden Seiten der Backe

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
124,4 mm
c:
24 mm
h:
39,5 mm
l1:
84 mm
l2:
62 mm
Backenbreite:
125 mm
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Multi-Schraubstöcke, Multi-Schraubstock, Multischraubstöcke, Multischraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Maschinenschraubstock, Maschinenschraubstöcke, MS125, MS 125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,50*
€ 750,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,76*
€ 732,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,02*
€ 684,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,95*
€ 642,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.