Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagen für Spannleiste/hoch | 1586.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1586.200
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1586.200
EAN/GTIN:
     4030618104988
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachspannsystem

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
14 mm
b2:
5 mm
h1 [±0.01]:
15 mm
h2:
8 mm
l1:
44 mm
für Ausführung Bild:
1
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
72 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.