Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrunterlagen, fest | 1162.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1162.000
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1162.000
EAN/GTIN:
     4030618101888
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutsystem

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
18 mm
b2:
8 mm
b3:
13 mm
h:
25 mm
l1:
68 mm
l2:
22 mm
l3:
13 mm
l4:
22 mm
l5:
9,5 mm
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
System:
V70 | L12
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
92 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.