Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagstücke | 1114.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1114.500
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1114.500
EAN/GTIN:
     4030618101079
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagstück

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
13 mm
d3:
19 mm
e:
40 mm
l1:
44 mm
l2:
34 mm
l3:
12 mm
s:
36 mm
d1:
M12
Werkstoff:
Stahl, brüniert
System:
V70 | L12
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
283 g
Weitere Suchbegriffe: Nutsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.