Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspannkörper | 1110.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1110.300
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1110.300
EAN/GTIN:
     4030618100898
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutsystem

Dieses Aufbauelement ist ein Systemteil des Nutsystems.

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
70 mm
b2:
14 mm
b3:
24 mm
d1:
12,25 mm
d2:
M12
h1:
70 mm
h2:
10 mm
h3:
20 mm
l1:
210 mm
l2:
35 mm
l3:
70 mm
l4:
175 mm
Anzahl:
4
Werkstoff:
Stahl, gehärtet, geschliffen
System:
V70
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
5820 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,58*
€ 711,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,93*
€ 709,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,31*
€ 669,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,91*
€ 640,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,54*
€ 589,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.