Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspannkörper | 1110.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1110.200
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1110.200
EAN/GTIN:
     4030618100881
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutsystem

Dieses Aufbauelement ist ein Systemteil des Nutsystems.

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
70 mm
b2:
14 mm
b3:
24 mm
d1:
12,25 mm
d2:
M12
h1:
70 mm
h2:
10 mm
h3:
20 mm
l1:
140 mm
l2:
35 mm
l3:
35 mm
l4:
105 mm
Anzahl:
2
Werkstoff:
Stahl, gehärtet, geschliffen
System:
V70
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
3800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,47*
€ 641,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,45*
€ 641,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,53*
€ 608,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,62*
€ 582,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,33*
€ 535,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.