Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspannkörper | 1011.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1011.200
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1011.200
EAN/GTIN:
     4030618100140
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutsystem

Dieses Aufbauelement ist ein Systemteil des Nutsystems.

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
25 mm
b2:
10 mm
b3:
17,2 mm
d1:
8,25 mm
h1:
80 mm
h2:
6,5 mm
h3:
12,5 mm
l1:
40 mm
l2:
20 mm
Anzahl:
3
Werkstoff:
Stahl, gehärtet, geschliffen
System:
V40
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
339 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,86*
€ 415,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,01*
€ 412,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,19*
€ 403,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,36*
€ 384,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,84*
€ 343,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.