Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspannkörper | 1010.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1010.300
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1010.300
EAN/GTIN:
     4030618100126
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutsystem

Dieses Aufbauelement ist ein Systemteil des Nutsystems.

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
40 mm
b2:
10 mm
b3:
17,2 mm
d1:
8,25 mm
h1:
40 mm
h2:
6,5 mm
h3:
12,5 mm
l1:
120 mm
l2:
20 mm
Anzahl:
4
Werkstoff:
Stahl, gehärtet, geschliffen
System:
V40
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
1149 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,35*
€ 637,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,66*
€ 636,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,05*
€ 601,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,96*
€ 574,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,02*
€ 526,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.