Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriepapierrolle AG-086, hochweiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Industriepapierrolle AG-086, hochweiss
Industriepapierrolle AG-086, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-086
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-086
EAN/GTIN:
     4260038111536
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Industriepapierrolle AG-086, 26x33,3cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Blatt-Anzahl: 1000 Blatt
  • Blatt-Abmessung: 26 x 33,3 cm
  • Inhalt/Karton: 2 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
26x33,3cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapier weiß 2-lagig, einwegputztücher, papier-wischtücher weiß, Putztuch, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Papierhandtuchrollen, Papierrollen, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Werkstattrolle, Handwerkerrolle, Einwegtücher, Zupftücher, Rollenhandtuch, Wischtuch, Wischtücher, Werkstattbedarf, Universalputztuch
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2098
699
pro Packung
€ 8,95*
ab € 27,38*
€ 43,03*
4 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,03*
€ 47,17*
15 Tage
nicht lagernd
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.701,12*
€ 1.988,07*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,03*
€ 51,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,36*
€ 49,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,91*
€ 48,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 37,88*
€ 45,08
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 35,33*
€ 42,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,38*
€ 32,58
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 13,69* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
ST-216
ab € 19,48*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,74*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,86*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.