Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 UPS 600 VA Desktop-USV mit 6 Ausgängen, Touch-LCD (UPS1P600E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 UPS 600 VA Desktop-USV mit 6 Ausgängen, Touch-LCD (UPS1P600E)
V7 UPS 600 VA Desktop-USV mit 6 Ausgängen, Touch-LCD (UPS1P600E)
V7 UPS 600 VA Desktop-USV mit 6 Ausgängen, Touch-LCD (UPS1P600E)
Artikel-Nr.:
     C2033-UPS1P600E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     UPS1P600E
EAN/GTIN:
     662919109337
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die V7 600VA Desktop USV von schützt Ihre elektronischen Geräte vor Schäden durch Stromausfall, Überspannung und Stromspitzen und versorgt sie bei Stromausfall kurzzeitig mit Akku-Strom. Die USV ist mit einer automatischen Spannungsregelung ausgestattet, die für ihre elektronischen Geräte gefährliche Hoch- und Niederspannungen sofort ausgleicht, sodass Sie auch bei anhaltenden Stromschwankungen zuverlässig arbeiten können. Die 600 VA Deskop USV schützt Ihre Geräte und Netzwerkverbindungen in Umgebungen mit unzuverlässiger Stromversorgung und gewährleistet maximale Produktivität und Arbeitseffizienz.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Tiefe:
101 mm
Höhe:
142 mm
Gewicht:
4200 g
Verpackungsbreite:
344 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
4800 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
7 Ah
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
5 min
Akkuladezeit:
6 h
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS, REACH
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Kompakt
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Display-Typ:
LCD
LED-Anzeigen:
Ja
Ausgangskapazität:
0.6 kVA
Ausgangsleistung:
360 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
180 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
230 V
Anstieg der Energiemenge:
312 J
Reaktionszeit:
6 ms
Geräuschpegel:
40 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen:
Modem
Energieschutzeigenschaften:
Überlastschutz
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Ursprungsland:
China
Mitgelieferte Kabel:
Lastkabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Steckertypen:
BS 1363
Anzahl der AC-Ausgänge:
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
Modem (RJ-11) Port:
2
Weitere Suchbegriffe: v7 ups, ups, ups 600va
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.