| |
Anzahl Spalten (Print): | 1 |
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 21 Stück |
Anzahl Zeilen (Print): | 1 |
Ausgabe als: | Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild |
CrossReference: | Multiboxen | Lager- und Buchsen Werkzeug |
Einlagenmaß / Schubladengröße: | M (282 x 393 mm) |
Gewicht Export Gramm: | 13200 g |
Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe |
Produktstatus - gültig bis: | 2021-12-31 00:00:00 |
Publikation: | VIGOR Hot-Deals |
Schluesselworte: | Innenausziehergegenstütze | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Multiboxen | Lager- und Buchsen Werkzeug |
Walmek-No: | 01-00048 |
Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug |
hz-class Hauptklasse: | 600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe |
Produktgruppe: | 1207315 |
Bezeichnung Produktgruppe: | 315 Radlager Werkzeug Kfz |
ErweiterterText: | <ul><li>Leichtgewichtige Kunststoff-Box</li><li>Maximale Belastbarkeit: 90 kg</li></ul> |
Anzahl Werkzeuge: | 21 |
Kurztext mit technischen Werten: | VIGOR Bremsscheiben Auspress Satz ∙ V7154-4 ∙ Anzahl Werkzeuge: 21 |
techn_Merkm_f_Subline: | ∙ Anzahl Werkzeuge: 21 |
Synonyme (Print): | Multiboxen | Lager- und Buchsen Werkzeug |
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale: | <ul><li>Mehr Mobilität im Bereich des Handwerks, Industrie und Dienstleistung</li></ul><ul><li>Trennen von stark verrosteten und auf der Radnabe festsitzenden Bremsscheiben</li><li>Starkes Hämmern auf die Bremsscheibe kann zur Radlagerbeschädigung führen</li><li>Übertragung von gleichmäßigem Druck über die Auspress-Füße auf die Bremsscheibe. Hydraulik-Zylinder stützt sich mittels Adapterstück an Antriebswellen-Verschraubung ab</li><li>Deutliche Minimierung des Beschädigungsrisikos durch gleichmäßige Kraftübertragung der vier Füße an die Bremsscheibe</li><li>Empfehlung: Verwendung eines Hydraulik-Zylinders, z.B. V4551 oder V2854</li><li>Alternative Anwendung mit V4699</li><li>Spannweite: 260 – 330 mm</li><li>Maximale Belastbarkeit: 22 t</li></ul><ul><li>Inklusive Multibox</li></ul><ul><li>Leichtgewichtige Kunststoff-Box</li><li>Maximale Belastbarkeit: 90 kg</li></ul> |
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli: | <ul><li>Mehr Mobilität im Bereich des Handwerks, Industrie und Dienstleistung</li></ul><ul><li>Trennen von stark verrosteten und auf der Radnabe festsitzenden Bremsscheiben</li><li>Starkes Hämmern auf die Bremsscheibe kann zur Radlagerbeschädigung führen</li><li>Übertragung von gleichmäßigem Druck über die Auspress-Füße auf die Bremsscheibe. Hydraulik-Zylinder stützt sich mittels Adapterstück an Antriebswellen-Verschraubung ab</li><li>Deutliche Minimierung des Beschädigungsrisikos durch gleichmäßige Kraftübertragung der vier Füße an die Bremsscheibe</li><li>Empfehlung: Verwendung eines Hydraulik-Zylinders, z.B. V4551 oder V2854</li><li>Alternative Anwendung mit V4699</li><li>Spannweite: 260 – 330 mm</li><li>Maximale Belastbarkeit: 22 t</li></ul><ul><li>Inklusive Multibox</li></ul><ul><li>Leichtgewichtige Kunststoff-Box</li><li>Maximale Belastbarkeit: 90 kg</li></ul><p><ul><li>Einlagenmaß / Schubladengröße: M (282 x 393 mm)</li></ul></p><p>Traverse für diverse Druckfüsse V3871<br/>Schraube ∙ M 14 × 2 – 45 ∙ Innensechskant V5904-4<br/>Auspress Fuß ∙ einzeln V7154-1 ∙ V7154-2<br/>Gleitteller V5904-3</p> |
Stücklistentext_berechnet: | Traverse für diverse Druckfüsse V3871<br/>Schraube ∙ M 14 × 2 – 45 ∙ Innensechskant V5904-4<br/>Auspress Fuß ∙ einzeln V7154-1 ∙ V7154-2<br/>Gleitteller V5904-3 |
StueLiTxt: | Traverse für diverse Druckfüsse <br/>Schraube ∙ M 14 × 2 – 45 ∙ Innensechskant <br/>Auspress Fuß ∙ einzeln ∙ <br/>Gleitteller |
Stückliste: | V3871 | V5904-4 | V7154-1 | V7154-2 | V5904-3 |
Produktempfehlung: | V4951 | V1715 | V2460N | V6752/12 |
Ersatzteil: | V4700-L |
Technische Merkmale (Online Produktgruppen): | <ul><li>Einlagenmaß / Schubladengröße: M (282 x 393 mm)</li></ul> |
Branche: | Pkw |
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21041590 |