Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Stabschleifer Satz ∙ Mini ∙ V6906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6906
V6906
V6906
V6906
V6906
V6906
V6906
V6906
V6906
V6906
V6906
V6906
V6906;V5673;V5672
V6906;V5673;V5672
V6554;V5674;V5675;V5671;V7135;V7135-150;V6904;V4800;V3653;V6905;V6899;V6906;V6903;V5672;V5673
Artikel-Nr.:
     C1971-V6906
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6906
EAN/GTIN:
     4047728069069
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
  • Gerade Ausführung
  • Kleine Ausführung für beengte Platzverhältnisse
  • Zum Schleifen, Polieren oder Entgraten
  • Inklusive Spannfutter für 3 und 6 mm Aufnahmen
  • Abluftführung durch Handgriff nach unten
  • Inklusive 10-teiligem Schleifstein Satz V6906-10
  • Inhalt: Schleifstein-Ausführungen, 10-teilig:
  • Kugel: ⌀ 12 und 22 mm
  • Rundkegel: ⌀ 12 und 13 mm
  • Kegel: ⌀ 12 ∙ 13 und 24 mm
  • Zylinder: ⌀ 12 und 24 mm
  • Flachkegel: ⌀ 19 mm

  • Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg

  • Luftbedarf [l/min]: 85 l/min
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Umdrehungen/Minute (maximal): 25000 upm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3 bar
  • Handgriff: Kälteisolierender Griff
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102 dB(A) Lp A
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 91 db(A) Lp W
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
85 l/min
Netto-Gewicht (g):
310 g
Netto-Gewicht (kg):
0.31 kg
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
102 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
91 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Umdrehungen/Minute (maximal):
25000 upm
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft geradschleifer, Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Schleifmaschine (Druckluft),Schleifmaschinen (Druckluft),Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen,Stabschleifer (Druckluft),Geradschleifer (Druckluft),Einhandstabschleifer (Druckluft),Stiftschleifer (Druckluft),Präzisionsstabschleifer,Karkassenschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.