Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Halbschalen Satz für die Montage von 92 mm Kompakt-Radlager ∙ V6824 ∙ Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6824
V6824
V6824;V6826
Artikel-Nr.:
     C1971-V6824
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6824
EAN/GTIN:
     4047728068246
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Zusätzliche Spindel V6825 wird bei Verwendung des Satz mit dem 22 Tonnen Zylinder V2854 nicht benötigt, sondern bei der Nutzung mit dem 18 Tonnen Zylinder V4551
  • Radlagerwechsel direkt am Fahrzeug, ohne Demontage des Achsschenkels
  • Fachmännische Montage mit Hilfe eines speziellen Adapterrings vermeidet innere Schäden am Kompakt-Radlager durch unsachgemäße Montage und Druck auf Radnaben
  • Demontage des Radlagers auch in Verbindung mit dem Werkzeugen V2860 ∙ V2864 ∙ V5027
  • Montage mit Werkzeugen V4491 ∙ V2862
  • Zusätzlich werden hydraulische oder manuelle Antriebswerkzeuge benötigt
  • Für u.a.:
    • PEUGEOT Expert ∙ Traveller Bj. 2016 →
    • CITROËN Spacetourer Bj. 2016 →
    • TOYOTA Proace ∙ Proace Verso Bj. 2016 →
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
2 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
4
Ausgabe als:
Standardartikel
CrossReference:
Kompakt-Radlager Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
201 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Kompakt-Radlager Werkzeug
Walmek-No:
1090-25-15
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1211315
Bezeichnung Produktgruppe:
315 Radlager Werkzeug Kfz
Anzahl Werkzeuge:
2
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Halbschalen Satz für die Montage von 92 mm Kompakt-Radlager ∙ V6824 ∙ Anzahl Werkzeuge: 2
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 2
Synonyme (Print):
Kompakt-Radlager Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Zusätzliche Spindel V6825 wird bei Verwendung des Satz mit dem 22 Tonnen Zylinder V2854 nicht benötigt, sondern bei der Nutzung mit dem 18 Tonnen Zylinder V4551</li></ul><ul><li>Radlagerwechsel direkt am Fahrzeug, ohne Demontage des Achsschenkels</li></ul><ul><li>Fachmännische Montage mit Hilfe eines speziellen Adapterrings vermeidet innere Schäden am Kompakt-Radlager durch unsachgemäße Montage und Druck auf Radnaben</li><li>Demontage des Radlagers auch in Verbindung mit dem Werkzeugen V2860 ∙ V2864 ∙ V5027</li><li>Montage mit Werkzeugen V4491 ∙ V2862</li><li>Zusätzlich werden hydraulische oder manuelle Antriebswerkzeuge benötigt</li><li>Für u.a.:<ul><li><b>PEUGEOT</b> Expert ∙ Traveller Bj. 2016 →</li><li><b>CITROËN</b> Spacetourer Bj. 2016 →</li><li><b>TOYOTA</b> Proace ∙ Proace Verso Bj. 2016 →</li></ul></li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Zusätzliche Spindel V6825 wird bei Verwendung des Satz mit dem 22 Tonnen Zylinder V2854 nicht benötigt, sondern bei der Nutzung mit dem 18 Tonnen Zylinder V4551</li></ul><ul><li>Radlagerwechsel direkt am Fahrzeug, ohne Demontage des Achsschenkels</li></ul><ul><li>Fachmännische Montage mit Hilfe eines speziellen Adapterrings vermeidet innere Schäden am Kompakt-Radlager durch unsachgemäße Montage und Druck auf Radnaben</li><li>Demontage des Radlagers auch in Verbindung mit dem Werkzeugen V2860 ∙ V2864 ∙ V5027</li><li>Montage mit Werkzeugen V4491 ∙ V2862</li><li>Zusätzlich werden hydraulische oder manuelle Antriebswerkzeuge benötigt</li><li>Für u.a.:<ul><li><b>PEUGEOT</b> Expert ∙ Traveller Bj. 2016 →</li><li><b>CITROËN</b> Spacetourer Bj. 2016 →</li><li><b>TOYOTA</b> Proace ∙ Proace Verso Bj. 2016 →</li></ul></li></ul>
Verwendung:
V2860 | V2864 | V5027 | V4491 | V2862
Produktempfehlung:
V1410 | V3372 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw | Nkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.