Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Mehrweg-Sitzschoner ∙ V6606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6606
V6606
Artikel-Nr.:
     C1971-V6606
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6606
EAN/GTIN:
     4047728066068
Suchbegriffe:
Autositzschoner
KFZ-Sitzschoner
Schonbezug
Sitzbezug
  • Befestigung auf Sitzen mit oder ohne Airbag
  • Schutz des Autositzes vor Verschmutzung
  • Universalgröße, für die meisten Pkw und gängige Nutzfahrzeuge
  • Leichtes Nylon, PU-beschichtet
  • Wasser-, fett- und ölabweisend
  • Inhalt: 1 Stück
  • Waschbar bei 40° C

  • Abmessungen / Länge: 1350 mm x 760 mm

Weitere Informationen:
Länge:
1350 mm
Breite:
760 mm
Abmessungen / Länge:
1350 mm x 760 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbezug, Schubladenschrank,Schrank, Decke,Gewebe- und Spritzerschutzdecken,Spritzerschutzdecken,Spritzerschutzdecke
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.