Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schraube ∙ M14 x 2 – 45 ∙ Innensechskant ∙ V5904-4 ∙ 2-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5904-4
V5904-4
Artikel-Nr.:
     C1971-V5904-4
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5904-4
EAN/GTIN:
     4047728059145
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Schraube M14 x 2 – 45 ∙ Innensechskant
Weitere Informationen:
CrossReference:
01-00041-005
Schluesselworte:
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | 01-00041-005 | V5904
Wallmek-No:
01-00041-005
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650320 Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Ausführung (Produktart):
330 Radnabe- / Antriebswellen Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
71 g
Anzahl Werkzeuge:
2
Artikelpreis 2024:
13.00 €
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.