Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Stabschleifer ∙ abgewinkelt ∙ V5673 ∙ 206 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5673
V5673
V5673
V5673
V5673
V5673
V5673
V5673
V5673
V5673
V5673
V5673
Artikel-Nr.:
     C1971-V5673
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5673
EAN/GTIN:
     4047728056731
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
  • Fräser, Trennscheiben, Schleifkörper mit 3 und 6 mm Spannfutter

  • Abmessungen / Länge: 206 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.45 kg

  • Luftbedarf [l/min]: 85.5 l/min
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Umdrehungen/Minute (maximal): 20000 upm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3 bar
  • Handgriff: Kälteisolierender Griff
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 101.6 dB(A) Lp A
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99.1 db(A) Lp W
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
85.5 l/min
Netto-Gewicht (g):
450 g
Netto-Gewicht (kg):
0.45 kg
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
101.6 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
99.1 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte:
Druckluft Werkzeug | Pneumatik Werkzeug | Schleifen / Trennen / Zerspanen | Stabschleifer | V5673
Umdrehungen/Minute (maximal):
20000 upm
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 05 Pneumatik-Werkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
Ausführung (Produktart):
720 Druckluft-Schleifmaschine
Länge l2:
206 mm
Abmessungen / Länge:
206 mm
Gewicht Export Gramm:
450 g
Artikelpreis 2024:
86.15 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, stabschleifer vigor, druckluft geradschleifer, Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Schleifmaschine (Druckluft),Schleifmaschinen (Druckluft),Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen,Stabschleifer (Druckluft),Geradschleifer (Druckluft),Einhandstabschleifer (Druckluft),Stiftschleifer (Druckluft),Präzisionsstabschleifer,Karkassenschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.