Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Adapter Presshülsen ∙ 45 mm ∙ V5169-A45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5169-A45
V5169-A45
Artikel-Nr.:
     C1971-V5169-A45
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5169-A45
EAN/GTIN:
     4047728075398
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
  • Adapter Presshülsen ∙ V5469 ∙ 45 mm
  • Adapter Presshülsen ∙ V5469 ∙ 45 mm
Weitere Informationen:
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
Gewicht Export Gramm:
370 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikation:
VIGOR Hot-Deals
Schluesselworte:
Schutzkoffer | Werkzeugkoffer | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Walmek-No:
01-00001-401
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher | 800040 Neuheiten
Produktgruppe:
1207400
Bezeichnung Produktgruppe:
400 Silentlager- / Buchsen Werkzeug
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Adapter Presshülsen ∙ 45 mm ∙ V5169-A45
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Adapter Presshülsen ∙ V5469 ∙ 45 mm</li></ul><ul><li>Adapter Presshülsen ∙ V5469 ∙ 45 mm</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Adapter Presshülsen ∙ V5469 ∙ 45 mm</li></ul><ul><li>Adapter Presshülsen ∙ V5469 ∙ 45 mm</li></ul>
Verwendung:
V5169-A
Branche:
Pkw | Nkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100103
Weitere Suchbegriffe: Schutzkoffer, Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.