Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Kompakt-Radlager Demontage- / Montage Satz ∙ universal ∙ V4923 ∙ Anzahl Werkzeuge: 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4923
V4923
V4923
V5103;V5081;V5087;V5018;V5085;V5633;V5015;V5602;V4977;V5068;V5077;V5009;V4975;V5013;V5006;V4987;V5011;V5099;V4999;V4971;V5017;V5004;V5097;V4989;V5070;V5075;V5072;V5095;V5091;V4995;V4991;V4973;V5635;V4729;V4753;V4587;V4588;V4188;V4511;V5109;V5173;V5175;V4230;V5115;V5634;V5111;V5637;V5636;V2837;V4727;V5170;V5638;V4586;V5741;V5168;V5128;V6222;V6821;V6809;V6817;V6816;V6818;V6813;V6810;V6822;V6814;V6807;V6808;V6812;V6815;V6811;V5549;V4680;V5554;V5169;V4923;V4915;V4908;V4921;V5064;V5062;V4906;V4917;V5058;V5066;V4904;V6820;V6649;V6643;V6726;V6650;V6723;V6722;V6721;V4632;V4633;V5549-1;V5554-2;V5741N;V3366;V3392;V3368;V1698;V1701;V3369;V4223;V2064;V4222;V1637;V1703;V1704;V4200;V2028;V4224;V4225;V2027;V1700;V1702;V1209;V3367;V1208;V4199;V4421;V3610;V2030;V3613;V3391;V4422;V4420;V2061;V4418;V4221;V3609;V3370;V2062;V4655;V2063;V2029;V4419;V1699;V3393;V3602;V3601;V3599;V3598;V3600;V3597;V3562;V4667;V5042;V5043;V5044;V4664;V4666;V4665;V5661;V5681;V2628;V2643;V2630;V2641;V2629;V1616;V2482;V2498;V2484;V2490;V2485;V1410;V2483;V2501;V2497;V1617;V2412;V5485N;V2788;V3735;V4303;V5496;V5497;V2782;V2781;V5493;V5650;V2783;V5494;V1409;V2505;V2489;V2507;V2503;V2486;V2506;V2502;V2504;V4885;V2499;V1304;V4663;V6699/13;V5045;V7201;V4631;V7263;V7261;V7267;V7270;V7273;V7265;V7323;V6724;V7520;V6015;V7015;V5549-1N
V4700-XL;V4700-XXL;V4700-L;V5168;V5741;V5549;V5128;V5554;V5018;V5085;V5087;V5081;V5103;V4680;V5169;V4906;V5066;V4904;V4923;V5549-1;V5554-2;V5741N;V7201;V7261;V7270;V7273;V7265;V5549-1N
Artikel-Nr.:
     C1971-V4923
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4923
EAN/GTIN:
     4047728049238
Suchbegriffe:
Einlage für Werkstattwagen
  • 2K Weichschaum-Einlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: M (282 x 393 x 35 mm)
  • V2864 für alle Größen
  • Konische Scheibe zur Demontage von Kompakt-Radlagern
  • V2859 für z.B.
    • FORD: Mondeo, Focus, C-Max, S-Max, Kuga
    • MAZDA: 3 – 6 ∙ 5 ∙ CX7
    • Volvo: V70 Bj. 2007 →, S40 ∙ V50 Bj. 2004 →
    • LANDROVER: Freelander 2-14
  • V2862 für z.B.
    • VW: T5 vorne und hinten, Touareg
    • MERCEDES-BENZ: Vito und Viano Hinterachse
  • V2863 für z.B.
    • VW: T5 vorne und hinten, Touareg
    • MERCEDES-BENZ: Vito und Viano Hinterachse
  • V2861 für z.B.
    • VW: Polo, Lupo, Fox
    • AUDI: A2
    • SEAT: Ibiza, Córdoba
    • ŠKODA: Fabia
    • SMART: Forfour
    • MITSUBISHI: Colt
  • V2865 auch für MITSUBISHI Colt und SMART Forfour
  • Maximale Belastbarkeit: 22 Tonnen
  • Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz aller zur Zeit auf dem Markt erhältlichen, sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager Typen, z.B.
    • VW: Polo ∙ Lupo ∙ Touareg ∙ Fox ∙ T5 vorne und hinten, Crafter
    • AUDI: A2
    • SEAT: Ibiza, Córdoba
    • ŠKODA: Fabia, Rapid, Roomster
    • FORD: Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kuga
    • LANDROVER: Freelander 2
    • MAZDA: 3 ∙ 5 ∙ 6 ∙ CX-7
    • MERCEDES-BENZ: Sprinter, Vito, Viano
    • MITSUBISHI: Colt
    • SMART: Forfour
    • Volvo: V50 ∙ S40 ∙ V70 ∙ S80 ∙ XC60
  • Einsatz mit Hydraulikzylinder, mechanischer Spindel oder Werkstattpresse

  • Abmessungen / Länge: 393 mm x 282 mm x 35 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
21 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
M (282 x 393 mm)
Länge:
393 mm
Breite:
282 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
393 mm x 282 mm x 35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.171,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,48*
€ 1.511,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,59*
€ 1.490,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,90*
€ 1.426,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,01*
€ 1.405,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,97*
€ 1.394,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.