Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Radnaben Demontage-Werkzeug ∙ universal ∙ V4629 ∙ 7-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4629
V4629
V2853;V4629
V2853;V4629
V5128;V4629
V5128;V4629
V5128;V4629
V5128;V4629
V5128;V4629
V4598;V2871;V5128;V5549;V2844;V4599;V4629
V5128;V4629
V5128;V4629
V5128;V4629
V5128;V4629
V5128;V4629
V5128;V4629
V5128;V4598;V4629
Artikel-Nr.:
     C1971-V4629
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4629
EAN/GTIN:
     4047728046299
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Effektive Methode zur Demontage von Radnaben. Empfehlung: Verwendung Radlager Satz V4598
  • Funktion auch bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
  • Deutliche Zeitersparnis zu bisherigen Systemen
Weitere Informationen:
CrossReference:
01-00037
Schluesselworte:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | 01-00037 | V4629
Wallmek-No:
01-00037
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Ausführung (Produktart):
315 Radlager Werkzeug Kfz
Gewicht Export Gramm:
6639 g
Anzahl Werkzeuge:
7
Artikelpreis 2024:
594.00 €
Zubehör:
V3873 | V3874 | V3871 | V4629-1
Verwendung:
V4598
Lieferumfang:
V3873 | V3874 | V3871 | V4629-1
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,22*
€ 594,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,40*
€ 585,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,62*
€ 550,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,53*
€ 539,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,07*
€ 520,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.