Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Lagerscheibe ⌀ 68,8 – 70,8 mm ∙ Innenloch-⌀ 20,25 mm ∙ passend für Spindel M 20 ∙ V4598-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4598-13
V4598-13
Artikel-Nr.:
     C1971-V4598-13
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4598-13
EAN/GTIN:
     4047728046213
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
  • Lagerscheibe ⌀ 68,8 – 70,8 mm für V4598
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
1
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
336 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug
Walmek-No:
01-00035-013
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1215315
Bezeichnung Produktgruppe:
315 Radlager Werkzeug Kfz
ErweiterterText:
<ul><li>Lagerscheibe ⌀ 68,8 – 70,8 mm für V4598</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Lagerscheibe ⌀ 68,8 – 70,8 mm ∙ Innenloch-⌀ 20,25 mm ∙ passend für Spindel M 20 ∙ V4598-13
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Lagerscheibe ⌀ 68,8 – 70,8 mm für V4598</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Lagerscheibe ⌀ 68,8 – 70,8 mm für V4598</li></ul>
Verwendung:
V4598
Produktempfehlung:
V4969 | V4942 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw | Nkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.