Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Radlager-Fixierung ∙ verstellbar ∙ V4594 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4594
V4594
V4629;V4598;V4599;V4594;V2860;V3731;V3732;V5027;V3865;V4491;V2865;V3866;V2849;V3274;V2916;V2919;V3256;V2918;V2917;V3436;V3631;V4680;V5128;V5741;V6592;V6591;V5906;V5549;V5554;V7154N;V7133N;V7154-4
V4629;V4598;V4599;V4594;V2860;V3731;V3732;V3865;V4491;V2865;V3866;V4680;V5128;V5741;V5549
Artikel-Nr.:
     C1971-V4594
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4594
EAN/GTIN:
     4047728045940
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Radlager, die nach innen ausgebaut werden
  • Platte ermöglicht optimale Einstellung auf schiefer / ungleichmäßiger Oberfläche der Innenseite, so dass eine ebene Pressfläche entsteht
  • Einsatz mit Hydraulikzylinder, mechanischer Spindel oder Werkstattpresse
  • Verwendung zusammen mit V4629
  • Demontage des Radlagers mit V4598
  • An z.B.
    • CITROËN: Berlingo (Bj. 1996 →), Jumpy (Bj. 1995 →)
    • RENAULT: Clio (Bj. 1991 → 2012)
    • FIAT: Scudo (Bj. 1995 →)
    • PEUGEOT: Partner (Bj. 1996 →), Expert (Bj. 1995 →)
    • KIA: Rio (2001 → 2005), Ceéd (2006 → 2012)
    • HYUNDAI: i30 (Bj. 2007 →)
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
3 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
1722 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug
Walmek-No:
01-00036
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1215315
Bezeichnung Produktgruppe:
315 Radlager Werkzeug Kfz
Anzahl Werkzeuge:
3
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Radlager-Fixierung ∙ verstellbar ∙ V4594 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 3
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Radlager, die nach innen ausgebaut werden</li></ul><ul><li>Platte ermöglicht optimale Einstellung auf schiefer / ungleichmäßiger Oberfläche der Innenseite, so dass eine ebene Pressfläche entsteht</li><li>Einsatz mit Hydraulikzylinder, mechanischer Spindel oder Werkstattpresse</li><li>Verwendung zusammen mit V4629</li><li>Demontage des Radlagers mit V4598</li><li>An z.B.<ul><li><b>CITROËN</b>: Berlingo (Bj. 1996 →), Jumpy (Bj. 1995 →)</li><li><b>RENAULT</b>: Clio (Bj. 1991 → 2012)</li><li><b>FIAT</b>: Scudo (Bj. 1995 →)</li><li><b>PEUGEOT</b>: Partner (Bj. 1996 →), Expert (Bj. 1995 →)</li><li><b>KIA</b>: Rio (2001 → 2005), Ceéd (2006 → 2012)</li><li><b>HYUNDAI</b>: i30 (Bj. 2007 →)</li></ul></li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Radlager, die nach innen ausgebaut werden</li></ul><ul><li>Platte ermöglicht optimale Einstellung auf schiefer / ungleichmäßiger Oberfläche der Innenseite, so dass eine ebene Pressfläche entsteht</li><li>Einsatz mit Hydraulikzylinder, mechanischer Spindel oder Werkstattpresse</li><li>Verwendung zusammen mit V4629</li><li>Demontage des Radlagers mit V4598</li><li>An z.B.<ul><li><b>CITROËN</b>: Berlingo (Bj. 1996 →), Jumpy (Bj. 1995 →)</li><li><b>RENAULT</b>: Clio (Bj. 1991 → 2012)</li><li><b>FIAT</b>: Scudo (Bj. 1995 →)</li><li><b>PEUGEOT</b>: Partner (Bj. 1996 →), Expert (Bj. 1995 →)</li><li><b>KIA</b>: Rio (2001 → 2005), Ceéd (2006 → 2012)</li><li><b>HYUNDAI</b>: i30 (Bj. 2007 →)</li></ul></li></ul><p>Druckfuß Satz für V4594 V4594-1 ∙ V3060</p>
Stücklistentext_berechnet:
Druckfuß Satz für V4594 V4594-1 ∙ V3060
StueLiTxt:
Druckfuß Satz für V4594 ∙
Verwendung:
V4629 | V4598
Stückliste:
V4594-1 | V3060
Produktempfehlung:
V3372 | V4973 | V1293
Branche:
Pkw | Nkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,31*
€ 365,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,71*
€ 357,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,86*
€ 338,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,49*
€ 325,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.