Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Achsschenkelbolzen Demontage Satz 45 Tonnen ∙ universal ∙ V4566 ∙ Anzahl Werkzeuge: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4566
V4566
V4566;V4555;V4500;V4602;V4604
Artikel-Nr.:
     C1971-V4566
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4566
EAN/GTIN:
     4047728045667
Suchbegriffe:
Achsschenkelbolzen KFZ
achsschenkelbolzen kfz
  • Für den Großteil der marktüblichen Achsschenkelbolzen, inklusive Varianten in konischer Form
  • Einzigartige Schlagfunktion ermöglicht beim Ausbau Hammerschläge auf Zylinder (mit montiertem Schlagkörper) in Druckrichtung
  • Schlagfunktion ist äußerst effektiv und überträgt die für erfolgreichen Ausbau entscheidenden Vibrationen auf das Material
  • Kein Ausbau der Achse erforderlich
  • 45 Tonnen Version
  • Einfache Bedienung, auch für Busse, da bei diesen oft auf engstem Raum gearbeitet wird
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
12 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
1
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
Gewicht Export Gramm:
37890 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
Seite (Print aktueller Katalog):
397, 407
Walmek-No:
03-00031-45T
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
Produktgruppe:
1213330
Bezeichnung Produktgruppe:
330 Radnabe- / Antriebswellen Werkzeug
Anzahl Werkzeuge:
12
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Achsschenkelbolzen Demontage Satz 45 Tonnen ∙ universal ∙ V4566 ∙ Anzahl Werkzeuge: 12
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 12
Synonyme (Print):
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Für den Großteil der marktüblichen Achsschenkelbolzen, inklusive Varianten in konischer Form</li><li>Einzigartige Schlagfunktion ermöglicht beim Ausbau Hammerschläge auf Zylinder (mit montiertem Schlagkörper) in Druckrichtung</li><li>Schlagfunktion ist äußerst effektiv und überträgt die für erfolgreichen Ausbau entscheidenden Vibrationen auf das Material</li><li>Kein Ausbau der Achse erforderlich</li><li>45 Tonnen Version</li><li>Einfache Bedienung, auch für Busse, da bei diesen oft auf engstem Raum gearbeitet wird</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Für den Großteil der marktüblichen Achsschenkelbolzen, inklusive Varianten in konischer Form</li><li>Einzigartige Schlagfunktion ermöglicht beim Ausbau Hammerschläge auf Zylinder (mit montiertem Schlagkörper) in Druckrichtung</li><li>Schlagfunktion ist äußerst effektiv und überträgt die für erfolgreichen Ausbau entscheidenden Vibrationen auf das Material</li><li>Kein Ausbau der Achse erforderlich</li><li>45 Tonnen Version</li><li>Einfache Bedienung, auch für Busse, da bei diesen oft auf engstem Raum gearbeitet wird</li></ul><p>Pressbügel für V4565 ∙ V4566 V4550<br/>Druckrohr V3266<br/>Druckrohr 85 mm für V4565 ∙ V4566 V4564<br/>Druckrohr V3267<br/>Druckrohr für V4565 ∙ V4566 V4634<br/>Druckhülse für V4565 ∙ V4566 V4562 ∙ V4563 ∙ V4546 ∙ V4545 ∙ V4549 ∙ V4548 ∙ V4547</p>
Stücklistentext_berechnet:
Pressbügel für V4565 ∙ V4566 V4550<br/>Druckrohr V3266<br/>Druckrohr 85 mm für V4565 ∙ V4566 V4564<br/>Druckrohr V3267<br/>Druckrohr für V4565 ∙ V4566 V4634<br/>Druckhülse für V4565 ∙ V4566 V4562 ∙ V4563 ∙ V4546 ∙ V4545 ∙ V4549 ∙ V4548 ∙ V4547
StueLiTxt:
Pressbügel für V4565 ∙ V4566 <br/>Druckrohr 130 mm<br/>Druckrohr 85 mm für V4565 ∙ V4566 85 mm<br/>Druckrohr 42 mm<br/>Druckrohr für V4565 ∙ V4566 <br/>Druckhülse für V4565 ∙ V4566 ∙ ∙ 140 mm ∙ 30 mm ∙ 100 mm ∙ 70 mm ∙ 50 mm
Stückliste:
V4550 | V3266 | V4564 | V3267 | V4634 | V4562 | V4563 | V4546 | V4545 | V4549 | V4548 | V4547
Produktempfehlung:
V4521 | V2782 | V3562
Branche:
Pkw | Nkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.425,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.658,97*
€ 3.164,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.615,43*
€ 3.112,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.521,85*
€ 3.001,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.466,78*
€ 2.935,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.425,42*
€ 2.886,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.