Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Achsschenkelbolzen Demontage Satz 32 Tonnen ∙ universal ∙ V4565 ∙ 10-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4565
V4565
V4565;V4566
Artikel-Nr.:
     C1971-V4565
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4565
EAN/GTIN:
     4047728045650
Suchbegriffe:
Achsschenkelbolzen KFZ
achsschenkelbolzen kfz
  • Für den Großteil der marktüblichen Achsschenkelbolzen, inklusive Varianten in konischer Form
  • Einzigartige Schlagfunktion ermöglicht beim Ausbau Hammerschläge auf Zylinder (mit montiertem Schlagkörper) in Druckrichtung
  • Schlagfunktion ist äußerst effektiv und überträgt die für erfolgreichen Ausbau entscheidenden Vibrationen auf das Material
  • Kein Ausbau der Achse erforderlich
  • 32 Tonnen Version
  • Einfache Bedienung, auch für Busse, da bei diesen oft auf engstem Raum gearbeitet wird
Weitere Informationen:
CrossReference:
03-00031-32T
Schluesselworte:
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | 03-00031-32T | V4565
Wallmek-No:
03-00031-32T
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
Ausführung (Produktart):
330 Radnabe- / Antriebswellen Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
36500 g
Anzahl Werkzeuge:
10
Artikelpreis 2024:
3333.00 €
Lieferumfang:
V4550 | V3266 | V4564 | V3267 | V4634 | V4562 | V4563 | V3264 | V3265 | V3232
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.430,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.666,26*
€ 3.172,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.607,47*
€ 3.102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.507,06*
€ 2.983,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.457,00*
€ 2.923,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.430,30*
€ 2.892,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.