Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Verlängerung ∙ 50 mm ∙ ∅ 38 mm für V4555 ∙ V4566 ∙ V4547 ∙ 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4547
V4547
Artikel-Nr.:
     C1971-V4547
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4547
EAN/GTIN:
     4047728045476
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...

  • Abmessungen / Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
CrossReference:
03-00032-003
Schluesselworte:
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz | Verlängerung | 03-00032-003 | V4547
Wallmek-No:
03-00032-003
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
Ausführung (Produktart):
330 Radnabe- / Antriebswellen Werkzeug
Länge l2:
50 mm
Abmessungen / Länge:
50 mm
Gewicht Export Gramm:
441 g
Artikelpreis 2024:
93.75 €
Verwendung:
V4555 | V4566
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.