Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Öl Einfüllgerät mit Adapter Satz ∙ V4385N ∙ Anzahl Werkzeuge: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4385N
V4385N
V4385N
V4385N
V4385N
V4385N
V4385N
Artikel-Nr.:
     C1971-V4385N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4385N
EAN/GTIN:
     4047728072601
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
KFZ-Werkzeugadapter
Öl-Einfüllgerät
  • Größte Marktabdeckung
  • Befüllen von Getrieben und Differentialen mit Öl
  • Inklusive Ölwanne und 16 Adapter für Fahrzeuge mit extrem beengten Bauräumen
  • Fassungsvermögen: 7,5 l
  • Schlauchlänge: 1600 mm
  • Viskosität bis SAE 140
  • Rücklauffunktion
  • Inklusive 16 Adapter
  • Inhalt:
    • 1 = FORD mit Gewindeanschluss
    • 2 = BMW abgeknickt
    • 3 = VAG kurz abgeknickt
    • 4 = VAG lang abgeknickt
    • 5 = VAG gerade mit Gewindeanschluss
    • 6 = MERCEDES-BENZ mit 7-Gang Automatikgetriebe M 12 x 1,5 mm
    • 7 = VAG DSG Direktschaltgetriebe M 24 x 1,5 mm
    • 8 = VAG CVT stufenlose Automatik
    • 9 = Volvo gerade
    • 10 = ŠKODA M 18 x 1,5 mm
    • 11 = VW Passat Bj. 2007 →
    • 12 = ŠKODATOYOTALEXUS M 18 x 1,5 mm
    • 14 = MINI Cooper M 14 x 1,5 mm
    • 15 = NISSAN Juke M 12 x 1,5 mm
    • 16 = Universal
    • 17 = VAG Bajonett 7 Gang DSG
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
18 Stück
Weitere Suchbegriffe: öl einfüllgerät, Schlauch-Cutti,Gitterrostschneider,Rohrabschneider,Sonderschraubendreher,Handschneidegerät,Faß-Hebestange,Brechstange,Nietmuttersetzgerät,Hebestange, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,67*
€ 317,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.