Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Adapter B 35 für Bremswartungs-Systeme ∙ V4381-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4381-3
V4381-3
Artikel-Nr.:
     C1971-V4381-3
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4381-3
EAN/GTIN:
     4047728046954
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
  • Adapter: 90 mm ⌀
  • Für CHRYSLERFORDNISSANSUBARUHYUNDAI
  • Einsetzbar in Verbindung mit konventionellen Bremswartungs-Geräten
  • Adapter-Gewinde: M79,5 x P30
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter | Bremsen Werkzeug | V4381
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 09 Bremsen
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
Ausführung (Produktart):
120 Bremsen Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
213 g
Artikelpreis 2024:
65.20 €
Verwendung:
V4381
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.