Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Vakuumpumpe ∙ V4201 ∙ 6-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4201
V4201
V4201
V4201
V4201
V4201
V4201
V4201
V4201
V4201
V4201
Artikel-Nr.:
     C1971-V4201
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4201
EAN/GTIN:
     4047728042017
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
  • Inklusive fünf Adapter
  • Manuelle Vakuumpumpe zum Absaugen und Einfüllen von Fahrzeugflüssigkeiten
  • Vorbefüllen des Kraftstofffilters, bei Fahrzeugen ohne Vorfilterpumpe z.B. beim 2,0 l TDI FORD Galaxy und Mondeo
  • Fassungsvermögen: 1,5 l
  • Für folgende Flüssigkeiten:
    • Dieselkraftstoffe
    • Benzin
    • Bremsflüssigkeit
    • Frostschutz
    • Motoröl
    • Getriebeöl
    • Servolenkungsöl
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
6 Stück
Schluesselworte:
Öldienst Werkzeug | Vakuum- und Druckpumpe | V4201
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 08 Öldienst
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
630220 Öldienst
Ausführung (Produktart):
505 Vakuum- und Druckpumpen
Gewicht Export Gramm:
1007 g
Anzahl Werkzeuge:
6
Artikelpreis 2024:
83.85 €
Ersatzteil:
V4201-1
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: vigor vacuumpumpe, vakuum trockenpumpe, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.