Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Adapter für andere Werkzeugsysteme ∙ V3869


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3869
V3869
Artikel-Nr.:
     C1971-V3869
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3869
EAN/GTIN:
     4047728038690
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
  • Adaptierung des VIGOR Hydraulikzylinders auf das Paschke Spezialwerkzeug
  • Adapter M 68 x 2 mm (Paschke-Gewinde) auf 1.12
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Zeilen (Print):
4
Ausgabe als:
Standardartikel
CrossReference:
Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter
Gewicht Export Gramm:
444 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter
Walmek-No:
1068-08
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1216105
Bezeichnung Produktgruppe:
105 Adapter
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Adapter für andere Werkzeugsysteme ∙ V3869
Synonyme (Print):
Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Adaptierung des VIGOR Hydraulikzylinders auf das Paschke Spezialwerkzeug</li></ul><ul><li>Adapter M 68 x 2 mm (Paschke-Gewinde) auf 1.<sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Adaptierung des VIGOR Hydraulikzylinders auf das Paschke Spezialwerkzeug</li></ul><ul><li>Adapter M 68 x 2 mm (Paschke-Gewinde) auf 1.<sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″</li></ul>
Produktempfehlung:
V2941 | V4651 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.