Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Einbauwerkzeug Satz für BMW-Antriebswellen (mechanisch) ∙ V3740 ∙ Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3740
V3740
Artikel-Nr.:
     C1971-V3740
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3740
EAN/GTIN:
     4047728037402
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Manueller Einbau der Antriebswelle mit M 22-Zugstange und Mutter
  • Adapter aus hochfestem Stahl für Antriebswellen mit M 24 x 1,5-Gewinde und M 27 x 1,5-Gewinde im Satz enthalten
  • Einbau der Antriebswellen bei z.B.
    BMW 5-Serie, M 5: 5 GT F07 (Bj. 2009 → 2015)
    5 F10/F11/F18 (Bj. 2009 → 2015)
    5 E60/61 SED/TOU (Bj. 2002 → 2010)
    5 E39 (Bj. 1995 → 2004)
  • BMW 3-Serie, M 3: 3 F30/31 (Bj. 2012 → 2015)
    3 E90/E93 COUPÉ/CAP (Bj. 2005 → 2015)
    3 E92/E93 SED/TOU (Bj. 2005 → 2012)
    3 E46 (Bj. 1998 → 2005)
  • BMW 7-Serie: 7 F01/F02/F03/F04 (Bj. 2009 → 2015)
    7 E65/E66 (Bj. 2000 → 2008)
    7 E38 (Bj. 1993 → 2001)
  • BMW X5-Serie: X5 E70 (Bj. 2007 → 2015)
    X5 E53 (Bj. 1999 → 2001)
  • BMW 1-Serie: 1 F20/F21 (Bj. 2011 → 2015)
    1 E82/E88 COUPÉ/CAB (Bj. 2006 → 2015)
    1 E87/E81 5D/3D (Bj. 2003 → 2011)
  • BMW X3-Serie: X3 F25 (Bj. 2010 → 2015)
    X3 E83 (Bj. 2003 → 2010)
  • BMW 6-Serie, M 6: 6 F12/F13 (Bj. 2010 → 2015)
    6 E63/64 (Bj. 2002 → 2010)
  • BMW Z4-Serie: Z4 E89 (Bj. 2009 → 2015)
    Z4 E85/86 COUPÉ/CAB (Bj. 2002 → 2008)
  • BMW X6: X6 E71/E72
  • BMW X1: X1 E84 (Bj. 2010 → 2015)
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
6 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
Gewicht Export Gramm:
1432 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
Walmek-No:
01-00024-010
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1205330
Bezeichnung Produktgruppe:
330 Radnabe- / Antriebswellen Werkzeug
Anzahl Werkzeuge:
6
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Einbauwerkzeug Satz für BMW-Antriebswellen (mechanisch) ∙ V3740 ∙ Anzahl Werkzeuge: 6
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 6
Synonyme (Print):
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Manueller Einbau der Antriebswelle mit M 22-Zugstange und Mutter</li></ul><ul><li>Adapter aus hochfestem Stahl für Antriebswellen mit M 24 x 1,5-Gewinde und M 27 x 1,5-Gewinde im Satz enthalten</li><li>Einbau der Antriebswellen bei z.B.<br/><b>BMW 5-Serie, M 5</b>: 5 GT F07 (Bj. 2009 → 2015)<br/>5 F10/F11/F18 (Bj. 2009 → 2015)<br/>5 E60/61 SED/TOU (Bj. 2002 → 2010)<br/>5 E39 (Bj. 1995 → 2004)</li><li><b>BMW 3-Serie, M 3</b>: 3 F30/31 (Bj. 2012 → 2015)<br/>3 E90/E93 COUPÉ/CAP (Bj. 2005 → 2015)<br/>3 E92/E93 SED/TOU (Bj. 2005 → 2012)<br/>3 E46 (Bj. 1998 → 2005)</li><li><b>BMW 7-Serie:</b> 7 F01/F02/F03/F04 (Bj. 2009 → 2015)<br/>7 E65/E66 (Bj. 2000 → 2008)<br/>7 E38 (Bj. 1993 → 2001)</li><li><b>BMW X5-Serie</b>: X5 E70 (Bj. 2007 → 2015)<br/>X5 E53 (Bj. 1999 → 2001)</li><li><b>BMW 1-Serie:</b> 1 F20/F21 (Bj. 2011 → 2015)<br/>1 E82/E88 COUPÉ/CAB (Bj. 2006 → 2015)<br/>1 E87/E81 5D/3D (Bj. 2003 → 2011)</li><li><b>BMW X3-Serie</b>: X3 F25 (Bj. 2010 → 2015)<br/>X3 E83 (Bj. 2003 → 2010)</li><li><b>BMW 6-Serie, M 6</b>: 6 F12/F13 (Bj. 2010 → 2015)<br/>6 E63/64 (Bj. 2002 → 2010)</li><li><b>BMW Z4-Serie:</b> Z4 E89 (Bj. 2009 → 2015)<br/>Z4 E85/86 COUPÉ/CAB (Bj. 2002 → 2008)</li><li><b>BMW X6</b>: X6 E71/E72</li><li><b>BMW X1</b>: X1 E84 (Bj. 2010 → 2015)</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Manueller Einbau der Antriebswelle mit M 22-Zugstange und Mutter</li></ul><ul><li>Adapter aus hochfestem Stahl für Antriebswellen mit M 24 x 1,5-Gewinde und M 27 x 1,5-Gewinde im Satz enthalten</li><li>Einbau der Antriebswellen bei z.B.<br/><b>BMW 5-Serie, M 5</b>: 5 GT F07 (Bj. 2009 → 2015)<br/>5 F10/F11/F18 (Bj. 2009 → 2015)<br/>5 E60/61 SED/TOU (Bj. 2002 → 2010)<br/>5 E39 (Bj. 1995 → 2004)</li><li><b>BMW 3-Serie, M 3</b>: 3 F30/31 (Bj. 2012 → 2015)<br/>3 E90/E93 COUPÉ/CAP (Bj. 2005 → 2015)<br/>3 E92/E93 SED/TOU (Bj. 2005 → 2012)<br/>3 E46 (Bj. 1998 → 2005)</li><li><b>BMW 7-Serie:</b> 7 F01/F02/F03/F04 (Bj. 2009 → 2015)<br/>7 E65/E66 (Bj. 2000 → 2008)<br/>7 E38 (Bj. 1993 → 2001)</li><li><b>BMW X5-Serie</b>: X5 E70 (Bj. 2007 → 2015)<br/>X5 E53 (Bj. 1999 → 2001)</li><li><b>BMW 1-Serie:</b> 1 F20/F21 (Bj. 2011 → 2015)<br/>1 E82/E88 COUPÉ/CAB (Bj. 2006 → 2015)<br/>1 E87/E81 5D/3D (Bj. 2003 → 2011)</li><li><b>BMW X3-Serie</b>: X3 F25 (Bj. 2010 → 2015)<br/>X3 E83 (Bj. 2003 → 2010)</li><li><b>BMW 6-Serie, M 6</b>: 6 F12/F13 (Bj. 2010 → 2015)<br/>6 E63/64 (Bj. 2002 → 2010)</li><li><b>BMW Z4-Serie:</b> Z4 E89 (Bj. 2009 → 2015)<br/>Z4 E85/86 COUPÉ/CAB (Bj. 2002 → 2008)</li><li><b>BMW X6</b>: X6 E71/E72</li><li><b>BMW X1</b>: X1 E84 (Bj. 2010 → 2015)</li></ul><p>Pressrohr V2969<br/>Adapter ∙ M 27 x 1,5 mm V3708 ∙ V3709<br/>Kragenmutter ∙ M 22 x 2,5 V3132<br/>Druckscheibe ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 20 Spindel V3868<br/>Zugstange ∙ M 22 ∙ maximal 32 t V3133</p>
Stücklistentext_berechnet:
Pressrohr V2969<br/>Adapter ∙ M 27 x 1,5 mm V3708 ∙ V3709<br/>Kragenmutter ∙ M 22 x 2,5 V3132<br/>Druckscheibe ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 20 Spindel V3868<br/>Zugstange ∙ M 22 ∙ maximal 32 t V3133
StueLiTxt:
Pressrohr <br/>Adapter ∙ M 27 x 1,5 mm ∙ <br/>Kragenmutter ∙ M 22 x 2,5 <br/>Druckscheibe ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 20 Spindel <br/>Zugstange ∙ M 22 ∙ maximal 32 t 250 mm
Stückliste:
V2969 | V3708 | V3709 | V3132 | V3868 | V3133
Produktempfehlung:
V4942 | V2821 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,66*
€ 392,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,73*
€ 349,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.