Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Maul-Gripzange ∙ V3738 ∙ 11 – 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3738
V3738
V3738
V3738
V3738
V3738
Artikel-Nr.:
     C1971-V3738
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3738
EAN/GTIN:
     4047728037389
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
  • Sicheres Greifen von Muttern oder Schraubenköpfen
  • Größenverstellung durch Justierschraube
  • Feststell-Arretierung am Griff
  • Verzahnte Maulinnenfläche
  • Ergonomisch geformt, einfache Handhabung
  • Chrom-Molybdän
  • Vernickelt

  • Schlüsselweite: ∙ 11 – 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 175 mm

Weitere Informationen:
Länge l2:
175 mm
Abmessungen / Länge:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzangen,Zange,Schweißgripzange,Gripzange,Presszange,Leim-Gripzange,Leim-Gripzangen,Profil-Schweißgripzange,Profil-Schweißgripzangen,Gripzange mit Pendelbacke,Sonder-Gripzange,Sonder-Gripzangen,Breitmaul-Gripzange,Breitmaul-Gripzangen,Rohr-Schweißgripzangen,Leimgripzange,Leimgripzangen,Profilschweißgripzange,Profilschweißgripzangen,Sondergripzange,Sondergripzangen,Breitmaulgripzange,Breitmaulgripzangen,Rohrschweißgripzange,Rohrschweißgripzangen,Rohr-Schweißgripzange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.