Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Radlager Satz SCANIA ∙ V3434 ∙ 7-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3434
V3434
V3434
V3434
V3434
V3434
Artikel-Nr.:
     C1971-V3434
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3434
EAN/GTIN:
     4047728034340
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Schneller, einfacher Wechsel des Radlagers direkt am Fahrzeug
  • Nur in Verbindung mit Radnaben-Abzieher Satz V4554
  • Enthaltene Schlagmutter ermöglicht beim Ausbau die Nutzung einer Schlagfunktion
Weitere Informationen:
CrossReference:
03-00020
Hydraulikzylinder:
V2874
Schluesselworte:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | 03-00020 | V3434
Wallmek-No:
03-00020
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Ausführung (Produktart):
315 Radlager Werkzeug Kfz
Gewicht Export Gramm:
8600 g
Anzahl Werkzeuge:
7
Artikelpreis 2024:
758.00 €
Verwendung:
V4554
Lieferumfang:
V3431 | V3439 | V3440 | V3437 | V3438 | V3132 | V3092
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,59*
€ 745,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,70*
€ 731,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,74*
€ 694,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,77*
€ 680,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,90*
€ 656,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.