Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Adapterring ∙ V3405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3405
V3405
Artikel-Nr.:
     C1971-V3405
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3405
EAN/GTIN:
     4047728034050
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
  • Adapterring für Buchsen Satz Längsstrebe, FORD / Volvo V3390 ∙ V3649
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
3
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter | Lager- und Buchsen Werkzeug | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
188 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter | Lager- und Buchsen Werkzeug | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Walmek-No:
01-00022-005
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1212485
Bezeichnung Produktgruppe:
485 Traggelenk Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Adapterring für Buchsen Satz Längsstrebe, <b>FORD</b> / <b>Volvo</b> V3390 ∙ V3649</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Adapterring ∙ V3405
Synonyme (Print):
Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter | Lager- und Buchsen Werkzeug | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Adapterring für Buchsen Satz Längsstrebe, <b>FORD</b> / <b>Volvo</b> V3390 ∙ V3649</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Adapterring für Buchsen Satz Längsstrebe, <b>FORD</b> / <b>Volvo</b> V3390 ∙ V3649</li></ul>
Verwendung:
V3649
Produktempfehlung:
V4800 | V4951 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.