Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schraube ∙ M 22 x 60 mm ∙ V3263 ∙ Anzahl Werkzeuge: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3263
V3263
Artikel-Nr.:
     C1971-V3263
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3263
EAN/GTIN:
     4047728032636
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Schraube M 22 x 60 mm, Festigkeitsklasse: 12,9
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
8 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
Gewicht Export Gramm:
268 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
Seite (Print aktueller Katalog):
399, 402 – 403, 406 – 407
Walmek-No:
03-00003-005
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1213330
Bezeichnung Produktgruppe:
330 Radnabe- / Antriebswellen Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Schraube M 22 x 60 mm, Festigkeitsklasse: 12,9</li></ul>
Anzahl Werkzeuge:
1
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Schraube ∙ M 22 x 60 mm ∙ V3263 ∙ Anzahl Werkzeuge: 1
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 1
Synonyme (Print):
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Schraube M 22 x 60 mm, Festigkeitsklasse: 12,9</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Schraube M 22 x 60 mm, Festigkeitsklasse: 12,9</li></ul>
Produktempfehlung:
V1781 | V2316 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.