Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR ABS-Reibahlen Satz ∙ V3228 ∙ Anzahl Werkzeuge: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3228
V3228
V3228
Artikel-Nr.:
     C1971-V3228
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3228
EAN/GTIN:
     4047728032285
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Sort...
  • Ausbohren von korrodierten, festsitzenden ABS Sensoren
  • 1 Gelenkknarre (nur rechtsdrehend) mit Schnellwechselfunktion, 5 Reibahlen sowie Spiralbohrer 10 mm ⌀ x 133 mm
  • Hinweis: Beim Austauschen fehlerhafter ABS-Sensoren bleiben oft schwer zu entfernende Reste aufgrund abgerissener Sensoren zurück. Für ordnungsgemäßen Einbau neuer Sensoren, müssen die Sitze der Sensoren im Radlagergehäuse mit entsprechenden Reibahlen gereinigt werden
  • 5 Reibahlen:
    • V3695 Reibahle ⌀ 10 x 133 mm: VW Golf 5 ∙ Polo 9N ∙ T5 ŠKODA Fabia ∙ SEAT Ibiza ∙ OPEL Insignia
    • V3694 Reibahle ⌀ 14 x 32 mm: BMW E38 ∙ E39 ∙ E52 ∙ E60 ∙ E61 ∙ E63 ∙ E64 ∙ E65 ∙ E66 ∙ E70 ∙ E71
    • V3699 Reibahle ⌀ 15 x 23 mm: MERCEDES-BENZ A-Klasse ∙ MAZDAFORD
    • V3698 Reibahle ⌀ 18 x 23 mm: AUDIVWBMW E36 ∙ E46 ∙ SEATŠKODA
    • V3697 Reibahle ⌀ 18 x 34 mm: AUDIVWSEATŠKODA ∙ Nutzkraftwagen
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
7 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.