Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Zugstange ∙ M 10 ∙ maximal 6 t ∙ V3210 ∙ 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3210
V3210
V2854;V3209;V3210;V3275
V2854;V3209;V3210;V3275
Artikel-Nr.:
     C1971-V3210
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3210
EAN/GTIN:
     4047728032100
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange 150mm
gewindestange

  • Abmessungen / Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
Gewicht Export Gramm:
72 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Walmek-No:
RES4014
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1205150
Bezeichnung Produktgruppe:
150 Druck- und Zug-Hydraulikzylinder
Länge l2:
150 mm
Abmessungen / Länge:
150 mm
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Zugstange ∙ M 10 ∙ maximal 6 t ∙ V3210 ∙ 150 mm
techn_Merkm_f_Subline:
∙ 150 mm
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<p><ul><li>Abmessungen / Länge: 150 mm </li></ul></p>
Verwendung:
V3207
Produktempfehlung:
V2461 | V1409 | V2460N | V6752/12
Technische Merkmale (Online/global):
<ul><li>Abmessungen / Länge: 150 mm </li></ul>
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.