Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Zugstange ∙ M 14 ∙ maximal 12 t ∙ V3136 ∙ 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3136
V3136
V2854;V3135;V3136;V3137
V2854;V3135;V3136;V3137
Artikel-Nr.:
     C1971-V3136
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3136
EAN/GTIN:
     4047728031363
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange 25cm
gewindestange

  • Abmessungen / Länge: 250 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
40 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Lager- und Buchsen Werkzeug | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Seite (Print aktueller Katalog):
325, 366, 368 – 369
Walmek-No:
RES4016
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600300 Fahrwerk - Silentlager
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1212400
Bezeichnung Produktgruppe:
400 Silentlager- / Buchsen Werkzeug
Länge l2:
250 mm
Abmessungen / Länge:
250 mm
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Zugstange ∙ M 14 ∙ maximal 12 t ∙ V3136 ∙ 250 mm
techn_Merkm_f_Subline:
∙ 250 mm
Synonyme (Print):
Lager- und Buchsen Werkzeug | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<p><ul><li>Abmessungen / Länge: 250 mm </li></ul></p>
Produktempfehlung:
V2818 | V4813 | V2460N | V6752/12
Technische Merkmale (Online/global):
<ul><li>Abmessungen / Länge: 250 mm </li></ul>
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.