Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schutzring für Gewinde 2,5 ∙ V3131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3131
V3131
Artikel-Nr.:
     C1971-V3131
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3131
EAN/GTIN:
     4047728031318
Suchbegriffe:
Prozeßleittechnik,Elektrotechnik
Wasserpumpe,Pumpe,Abwasserpumpe,Dra...
  • Ersatzteil für Druck- und Zug-Hydraulikzylinder
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder
Gewicht Export Gramm:
200 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Prozeßleittechnik,Elektrotechnik | Wasserpumpe,Pumpe,Abwasserpumpe,Drainagepumpe,Entwässerungspumpe,Heißwasserpumpe,Kellerentwässerungspumpe,NIRO-Pumpe,Schmutzpumpe,Schmutzwasserpumpe,Ständerpumpe,Tauchmotorpumpe,Tauchpumpe,Solarpumpe | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder
Walmek-No:
RES 1090-05-04
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
Produktgruppe:
1201150
Bezeichnung Produktgruppe:
150 Druck- und Zug-Hydraulikzylinder
ErweiterterText:
<ul><li>Ersatzteil für Druck- und Zug-Hydraulikzylinder</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Schutzring für Gewinde 2,5 ∙ V3131
Synonyme (Print):
Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Ersatzteil für Druck- und Zug-Hydraulikzylinder</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Ersatzteil für Druck- und Zug-Hydraulikzylinder</li></ul>
Produktempfehlung:
V3372 | V4973 | V1293
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27301290
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.