Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Lagerscheibe ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 22 Spindel ∙ V3108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3108
V3108
Artikel-Nr.:
     C1971-V3108
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3108
EAN/GTIN:
     4047728031080
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
  • Maße: 8,8 x 8,8 x 4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
990 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
Seite (Print aktueller Katalog):
387, 391 – 392
Walmek-No:
1091-17-05
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1212325
Bezeichnung Produktgruppe:
325 Radlager Werkzeug Transporter
ErweiterterText:
<ul><li>Maße: 8,8 x 8,8 x 4 mm</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Lagerscheibe ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 22 Spindel ∙ V3108
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Maße: 8,8 x 8,8 x 4 mm</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Maße: 8,8 x 8,8 x 4 mm</li></ul>
Verwendung:
V2889
Produktempfehlung:
V3366 | V4478 | V1988
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.