Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Pressbügel zur Demontage von Radnaben ∙ V3072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3072
V3072
V2844;V3072
V2844;V3072
Artikel-Nr.:
     C1971-V3072
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3072
EAN/GTIN:
     4047728030724
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Spezielle Form: für Achsschenkel mit flacher Auflageform der Vorderseite
  • In Kombination mit V4551 oder V2854
  • Maximale Belastbarkeit: 22 t
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
CrossReference:
1090-22
Schluesselworte:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | 1090-22 | V3072
Wallmek-No:
1090-22
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Ausführung (Produktart):
315 Radlager Werkzeug Kfz
Gewicht Export Gramm:
5820 g
Artikelpreis 2024:
519.00 €
Zubehör:
V2854 | V4551
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,50*
€ 519,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,64*
€ 480,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,54*
€ 471,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,58*
€ 452,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.