| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V3046 Herst.-Nr.: V3046 EAN/GTIN: 4047728030465 |
| |
|
| | |
| - Druckhülse 2 MERCEDES-BENZ 211 ∙ 220 für V2914
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 1 Stück | Ausgabe als: | Steckschlüssel_Tab | Gewicht Export Gramm: | 310 g | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Produktstatus - gültig bis: | 2021-12-31 00:00:00 | Publikation: | Onlinekatalog | Schluesselworte: | Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Walmek-No: | 1090-54-02 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug | hz-class Hauptklasse: | 600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | hz-class Unterklassen: | 260100 Kugelgelenk-Abzieher | Produktgruppe: | 1213485 | Bezeichnung Produktgruppe: | 485 Traggelenk Werkzeug | ErweiterterText: | <ul><li>Druckhülse 2 <b>MERCEDES-BENZ</b> 211 ∙ 220 für V2914</li></ul> | Kurztext mit technischen Werten: | VIGOR Druckhülse ∙ V3046 | OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale: | <ul><li>Druckhülse 2 <b>MERCEDES-BENZ</b> 211 ∙ 220 für V2914</li></ul> | OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli: | <ul><li>Druckhülse 2 <b>MERCEDES-BENZ</b> 211 ∙ 220 für V2914</li></ul> | Verwendung: | V2914 | Produktempfehlung: | V2316 | V4758 | V2460N | V6752/12 | Branche: | Pkw | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21041590 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug |
| | |
| |