Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Spezialmutter ∙ M14 x 2 mm ∙ V3013 ∙ 1-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3013
V3013
V3013
V3013
V3013
V3013
Artikel-Nr.:
     C1971-V3013
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3013
EAN/GTIN:
     4047728030137
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Für FORD Transit
  • 5 Muttern erforderlich
  • In Verbindung mit dem Antriebswellenwerkzeug V2890 zur Demontage von Radlagern (hinten) oder zum Auspressen der Antriebswellen (vorn)
Weitere Informationen:
CrossReference:
04-00007-004
Schluesselworte:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug | 04-00007-004 | V3013
Wallmek-No:
04-00007-004
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Ausführung (Produktart):
745 Lager und Buchsen
Gewicht Export Gramm:
511 g
Anzahl Werkzeuge:
1
Artikelpreis 2024:
58.25 €
Verwendung:
V2890
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.