Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Pressrohr ∙ V2967


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2967
V2967
Artikel-Nr.:
     C1971-V2967
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2967
EAN/GTIN:
     4047728029674
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Pressrohr A ⌀ 38,7 mm für V2868

  • Außendurchmesser A: 38.7 mm
  • Außendurchmesser B: 44.7 mm
  • Innendurchmesser C: 30.5 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
Außendurchmesser A:
38.7 mm
Außendurchmesser B:
44.7 mm
CrossReference:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Multiboxen | Koffer | Werkzeugkoffer / -kasten | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
260 g
Innendurchmesser C:
30.5 mm
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Lager- und Buchsen Werkzeug | Multiboxen | Koffer | Werkzeugkoffer / -kasten | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Walmek-No:
01-00001-201
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1207400
Bezeichnung Produktgruppe:
400 Silentlager- / Buchsen Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Pressrohr A ⌀ 38,7 mm für V2868</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Pressrohr ∙ V2967
Synonyme (Print):
Lager- und Buchsen Werkzeug | Multiboxen | Koffer | Werkzeugkoffer / -kasten | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Pressrohr A ⌀ 38,7 mm für V2868</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Pressrohr A ⌀ 38,7 mm für V2868</li></ul><p><ul><li>Außendurchmesser A: 38.7 mm</li></ul><ul><li>Außendurchmesser B: 44.7 mm</li></ul><ul><li>Innendurchmesser C: 30.5 mm</li></ul></p>
Produktempfehlung:
V1637 | V2405 | V1977
Technische Merkmale (Online Produktgruppen):
<ul><li>Außendurchmesser A: 38.7 mm</li></ul><ul><li>Außendurchmesser B: 44.7 mm</li></ul><ul><li>Innendurchmesser C: 30.5 mm</li></ul>
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.