Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Traggelenk Satz FORD ∙ V2923 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2923
V2923
Artikel-Nr.:
     C1971-V2923
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2923
EAN/GTIN:
     4047728029230
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Für FORD Transit
  • Arbeiten direkt am Fahrzeug
  • Zeitaufwand: 10 Minuten
  • Nur einsetzbar in Verbindung mit Pressbügel (V2858N)
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
4 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
4
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
1640 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Walmek-No:
02-00009
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260100 Kugelgelenk-Abzieher
Produktgruppe:
1212485
Bezeichnung Produktgruppe:
485 Traggelenk Werkzeug
Anzahl Werkzeuge:
4
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Traggelenk Satz FORD ∙ V2923 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 4
Synonyme (Print):
Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Für <b>FORD</b> Transit</li><li>Arbeiten direkt am Fahrzeug</li><li>Zeitaufwand: 10 Minuten</li><li>Nur einsetzbar in Verbindung mit Pressbügel (V2858N)</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Für <b>FORD</b> Transit</li><li>Arbeiten direkt am Fahrzeug</li><li>Zeitaufwand: 10 Minuten</li><li>Nur einsetzbar in Verbindung mit Pressbügel (V2858N)</li></ul><p>Druckhülse V2999 ∙ V3000 ∙ V3001 ∙ V3002</p>
Stücklistentext_berechnet:
Druckhülse V2999 ∙ V3000 ∙ V3001 ∙ V3002
StueLiTxt:
Druckhülse ∙ ∙ ∙
Zubehör:
V2858N
Stückliste:
V2999 | V3000 | V3001 | V3002
Produktempfehlung:
V1988 | V4969 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, vigor modul werkzeuge, modul werkzeuge, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,94*
€ 492,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,35*
€ 464,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,14*
€ 428,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,40*
€ 411,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.