Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Traggelenk Satz MERCEDES-BENZ ∙ V2913 ∙ 4-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2913
V2913
Artikel-Nr.:
     C1971-V2913
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2913
EAN/GTIN:
     4047728029131
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Universalabzieher,Zweiarmabzieher,D...
  • Traggelenkwechsel
  • MERCEDES-BENZ E-Klasse, Typ 211 ∙ 219 ∙ S-Klasse Typ 220 ∙ SL-Klasse Typ 230
  • Mit Traggelenk-Demontagehülse V2915 auch für MERCEDES-BENZ ML 163
  • Nur einsetzbar in Verbindung mit Pressbügel (V2858N)
Weitere Informationen:
CrossReference:
1090-54-10
Schluesselworte:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | 1090-54-10 | V2913
Wallmek-No:
1090-54-10
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650320 Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260100 Kugelgelenk-Abzieher
Ausführung (Produktart):
485 Traggelenk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
1100 g
Anzahl Werkzeuge:
4
Artikelpreis 2024:
234.50 €
Zubehör:
V2858N
Verwendung:
V2915
Lieferumfang:
V3047 | V3048 | V3049 | V3129
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.