Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druckstück für Traggelenk-Werkzeug ∙ V2897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2897
V2897
Artikel-Nr.:
     C1971-V2897
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2897
EAN/GTIN:
     4047728028974
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
druckstück kfz-werkzeug
  • Oben: z.B. für: NISSAN Interstar ∙ OPEL Movano ∙ RENAULT Master
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Zubehör
CrossReference:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
530 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Lager- und Buchsen Werkzeug | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Walmek-No:
1090-66-06
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1212485
Bezeichnung Produktgruppe:
485 Traggelenk Werkzeug
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Druckstück für Traggelenk-Werkzeug ∙ V2897
Synonyme (Print):
Lager- und Buchsen Werkzeug | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Oben: z.B. für: <b>NISSAN</b> Interstar ∙ <b>OPEL</b> Movano ∙ <b>RENAULT</b> Master</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Oben: z.B. für: <b>NISSAN</b> Interstar ∙ <b>OPEL</b> Movano ∙ <b>RENAULT</b> Master</li></ul>
Produktempfehlung:
V4219 | V2641 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.