Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Demontagescheibe ∙ konisch ∙ universal ∙ V2864


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2864
V2864
Artikel-Nr.:
     C1971-V2864
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2864
EAN/GTIN:
     4047728028646
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Universalabzieher,Zweiarmabzieher,D...
  • Für alle Größen
  • Konische Scheibe zur Demontage von Kompakt-Radlagern
  • Innendurchmesser 20,25 mm passend für M 20 Spindel
  • Außendurchmesser 44,6 mm
  • Höhe 18 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
4
Ausgabe als:
Standardartikel
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
120 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug
Seite (Print aktueller Katalog):
334, 336, 347
Walmek-No:
1090-25-10
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1211235
Bezeichnung Produktgruppe:
235 Kompakt-Radlager Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Innendurchmesser 20,25 mm passend für M 20 Spindel</li><li>Außendurchmesser 44,6 mm</li><li>Höhe 18 mm</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Demontagescheibe ∙ konisch ∙ universal ∙ V2864
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Für alle Größen</li></ul><ul><li>Konische Scheibe zur Demontage von Kompakt-Radlagern</li></ul><ul><li>Innendurchmesser 20,25 mm passend für M 20 Spindel</li><li>Außendurchmesser 44,6 mm</li><li>Höhe 18 mm</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Für alle Größen</li></ul><ul><li>Konische Scheibe zur Demontage von Kompakt-Radlagern</li></ul><ul><li>Innendurchmesser 20,25 mm passend für M 20 Spindel</li><li>Außendurchmesser 44,6 mm</li><li>Höhe 18 mm</li></ul>
Produktempfehlung:
V4199 | V2089 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.