Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Kompakt-Radlager Demontage Satz ∙ universal ∙ V2860 ∙ Anzahl Werkzeuge: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2860
V2860
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860
V2860
V2860
V2860
V2860
V2860
V2860;V4491;V4680;V4493;V3755
V2860;V4491;V4680;V4493;V3755
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860;V4491;V3866;V4680;V5554;V5554-2
V2860
V4629;V4598;V4599;V4594;V2860;V3731;V3732;V5027;V3865;V4491;V2865;V3866;V2849;V3274;V2916;V2919;V3256;V2918;V2917;V3436;V3631;V4680;V5128;V5741;V6592;V6591;V5906;V5549;V5554;V7154N;V7133N;V7154-4
V4629;V4598;V4599;V4594;V2860;V3731;V3732;V3865;V4491;V2865;V3866;V4680;V5128;V5741;V5549
Artikel-Nr.:
     C1971-V2860
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2860
EAN/GTIN:
     4047728028608
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Universalabzieher,Zweiarmabzieher,D...
  • Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz aller zur Zeit auf dem Markt erhältlichen, sowie zukünftiger Kompakt-Radlager Typen
  • Demontage Kompakt-Radlager mit oder ohne Sicherungsring
  • Für z.B.:
    • VW: Polo ∙ Lupo ∙ Touareg ∙ Fox ∙ T5 vorne und hinten ∙ Crafter
    • AUDI: A2
    • SEAT: Ibiza ∙ Córdoba
    • ŠKODA: Fabia ∙ Rapid ∙ Roomster
    • FORD: Focus ∙ C-Max ∙ Mondeo ∙ S-Max ∙ Kuga
    • LANDROVER: Freelander 2
    • MAZDA: 3 ∙ 5 ∙ 6 ∙ CX-7
    • MERCEDES-BENZ: Sprinter ∙ Vito ∙ Viano
    • MITSUBISHI: Colt
    • SMART: Forfour
    • Volvo: V50 ∙ S40 ∙ V70 ∙ S80 ∙ XC60
    • BMW: 3 F30/F31 (2012 → 2015) ∙ 3 E90/E91 SED/TOU (2005 → 2012)
    • BMW: 1 F20/F21 (2011 → 2015) ∙ 1 E82/E88 Coupé/CAB (2006 → 2015) ∙ 1 E87/E81 5D/3D
  • Demontage der Radnabe an Pkw
  • Ermöglicht den Einsatz mit mechanischer Spindel
  • Mit 16 Tonnen oder 22 Tonnen Hydraulikzylinder direkt am Fahrzeug einsetzbar
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
7 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
Gewicht Export Gramm:
7500 g
Hydraulikzylinder:
V2854
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
Seite (Print aktueller Katalog):
334, 336, 347
Walmek-No:
01-00018
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1211235
Bezeichnung Produktgruppe:
235 Kompakt-Radlager Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Mit 16 Tonnen oder 22 Tonnen Hydraulikzylinder direkt am Fahrzeug einsetzbar</li></ul>
Anzahl Werkzeuge:
7
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Kompakt-Radlager Demontage Satz ∙ universal ∙ V2860 ∙ Anzahl Werkzeuge: 7
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 7
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz aller zur Zeit auf dem Markt erhältlichen, sowie zukünftiger Kompakt-Radlager Typen</li></ul><ul><li>Demontage Kompakt-Radlager mit oder ohne Sicherungsring</li></ul><ul><li>Für z.B.:<ul><li><b>VW</b>: Polo ∙ Lupo ∙ Touareg ∙ Fox ∙ T5 vorne und hinten ∙ Crafter</li><li><b>AUDI</b>: A2</li><li><b>SEAT</b>: Ibiza ∙ Córdoba</li><li><b>ŠKODA</b>: Fabia ∙ Rapid ∙ Roomster</li><li><b>FORD</b>: Focus ∙ C-Max ∙ Mondeo ∙ S-Max ∙ Kuga</li><li><b>LANDROVER</b>: Freelander 2</li><li><b>MAZDA</b>: 3 ∙ 5 ∙ 6 ∙ CX-7</li><li><b>MERCEDES-BENZ</b>: Sprinter ∙ Vito ∙ Viano</li><li><b>MITSUBISHI</b>: Colt</li><li><b>SMART</b>: Forfour</li><li><b>Volvo</b>: V50 ∙ S40 ∙ V70 ∙ S80 ∙ XC60</li><li><b>BMW</b>: 3 F30/F31 (2012 → 2015) ∙ 3 E90/E91 SED/TOU (2005 → 2012)</li><li><b>BMW</b>: 1 F20/F21 (2011 → 2015) ∙ 1 E82/E88 Coupé/CAB (2006 → 2015) ∙ 1 E87/E81 5D/3D</li></ul></li><li>Demontage der Radnabe an Pkw</li><li>Ermöglicht den Einsatz mit mechanischer Spindel</li></ul><ul><li>Mit 16 Tonnen oder 22 Tonnen Hydraulikzylinder direkt am Fahrzeug einsetzbar</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz aller zur Zeit auf dem Markt erhältlichen, sowie zukünftiger Kompakt-Radlager Typen</li></ul><ul><li>Demontage Kompakt-Radlager mit oder ohne Sicherungsring</li></ul><ul><li>Für z.B.:<ul><li><b>VW</b>: Polo ∙ Lupo ∙ Touareg ∙ Fox ∙ T5 vorne und hinten ∙ Crafter</li><li><b>AUDI</b>: A2</li><li><b>SEAT</b>: Ibiza ∙ Córdoba</li><li><b>ŠKODA</b>: Fabia ∙ Rapid ∙ Roomster</li><li><b>FORD</b>: Focus ∙ C-Max ∙ Mondeo ∙ S-Max ∙ Kuga</li><li><b>LANDROVER</b>: Freelander 2</li><li><b>MAZDA</b>: 3 ∙ 5 ∙ 6 ∙ CX-7</li><li><b>MERCEDES-BENZ</b>: Sprinter ∙ Vito ∙ Viano</li><li><b>MITSUBISHI</b>: Colt</li><li><b>SMART</b>: Forfour</li><li><b>Volvo</b>: V50 ∙ S40 ∙ V70 ∙ S80 ∙ XC60</li><li><b>BMW</b>: 3 F30/F31 (2012 → 2015) ∙ 3 E90/E91 SED/TOU (2005 → 2012)</li><li><b>BMW</b>: 1 F20/F21 (2011 → 2015) ∙ 1 E82/E88 Coupé/CAB (2006 → 2015) ∙ 1 E87/E81 5D/3D</li></ul></li><li>Demontage der Radnabe an Pkw</li><li>Ermöglicht den Einsatz mit mechanischer Spindel</li></ul><ul><li>Mit 16 Tonnen oder 22 Tonnen Hydraulikzylinder direkt am Fahrzeug einsetzbar</li></ul><p>Fixierschraube ∙ M 14 V3873 ∙ V3874<br/>Traverse für diverse Druckfüsse V3871<br/>Druckfuß Satz (Demontage) für Kompakt-Radlager V3755</p>
Stücklistentext_berechnet:
Fixierschraube ∙ M 14 V3873 ∙ V3874<br/>Traverse für diverse Druckfüsse V3871<br/>Druckfuß Satz (Demontage) für Kompakt-Radlager V3755
StueLiTxt:
Fixierschraube ∙ M 14 ∙ <br/>Traverse für diverse Druckfüsse <br/>Druckfuß Satz (Demontage) für Kompakt-Radlager
Zubehör:
V2864
Stückliste:
V3873 | V3874 | V3871 | V3755
Produktempfehlung:
V4655 | V2089 | V1901
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,87*
€ 580,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,79*
€ 561,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,47*
€ 533,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,77*
€ 523,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,87*
€ 505,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.