Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Gegenhalteplatte (Montage) FORD ∙ MAZDA ∙ Volvo ∙ V2859


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2859
V2859
Artikel-Nr.:
     C1971-V2859
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2859
EAN/GTIN:
     4047728028592
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
  • Für z.B.:
    • FORD: Mondeo, Focus, C-Max, S-Max, Kuga
    • MAZDA: 3 bis 6 ∙ 5 ∙ CX7
    • Volvo: V70 Bj. 2007 →, S40 ∙ V50 Bj. 2004 →
    • LANDROVER: Freelander 2-14
  • Innenloch-⌀: 20,25 mm
  • Außen-⌀ gesamt: 87 mm
  • Außen-⌀ groß: 77 mm
  • Außen-⌀ klein: 73,2 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
5
Ausgabe als:
Standardartikel
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
660 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug
Walmek-No:
1090-25-14
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1210235
Bezeichnung Produktgruppe:
235 Kompakt-Radlager Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Innenloch-⌀: 20,25 mm</li><li>Außen-⌀ gesamt: 87 mm</li><li>Außen-⌀ groß: 77 mm</li><li>Außen-⌀ klein: 73,2 mm</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Gegenhalteplatte (Montage) FORD ∙ MAZDA ∙ Volvo ∙ V2859
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Für z.B.:<ul><li><b>FORD</b>: Mondeo, Focus, C-Max, S-Max, Kuga</li><li><b>MAZDA</b>: 3 bis 6 ∙ 5 ∙ CX7</li><li><b>Volvo</b>: V70 Bj. 2007 →, S40 ∙ V50 Bj. 2004 →</li><li><b>LANDROVER:</b> Freelander 2-14</li></ul></li></ul><ul><li>Innenloch-⌀: 20,25 mm</li><li>Außen-⌀ gesamt: 87 mm</li><li>Außen-⌀ groß: 77 mm</li><li>Außen-⌀ klein: 73,2 mm</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Für z.B.:<ul><li><b>FORD</b>: Mondeo, Focus, C-Max, S-Max, Kuga</li><li><b>MAZDA</b>: 3 bis 6 ∙ 5 ∙ CX7</li><li><b>Volvo</b>: V70 Bj. 2007 →, S40 ∙ V50 Bj. 2004 →</li><li><b>LANDROVER:</b> Freelander 2-14</li></ul></li></ul><ul><li>Innenloch-⌀: 20,25 mm</li><li>Außen-⌀ gesamt: 87 mm</li><li>Außen-⌀ groß: 77 mm</li><li>Außen-⌀ klein: 73,2 mm</li></ul>
Produktempfehlung:
V1787 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.