Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Pressbügel zum Wechsel von Traggelenken und Stabilisator-Kugelgelenken ∙ V2858N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2858N
V2858N
V2858N
V2858N
V2858N
V2858N
V2858N
V2858N
V2858N
V2858N
Artikel-Nr.:
     C1971-V2858N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2858N
EAN/GTIN:
     4047728075268
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Universalabzieher,Zweiarmabzieher,D...
  • Maximale Belastung der Traggelenke und Pressbügel: 18 t
  • Nur in Verbindung mit V2913 ∙ V2915 ∙ V2914
  • Für z.B.: FORD und MERCEDES-BENZ
  • 40 mm mehr Arbeitsbereich für größere Marktabdeckung
  • Ermöglicht den Wechsel von Achsgelenken oder Buchsen in circa 10 Minuten
  • Innengewinde 1.12
Weitere Informationen:
CrossReference:
1090-55-C
Schluesselworte:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | 1090-55-C | V2858
Wallmek-No:
1090-55-C
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650320 Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260100 Kugelgelenk-Abzieher
Ausführung (Produktart):
485 Traggelenk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
7000 g
Artikelpreis 2024:
342.00 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2022 | 2023 | 2024
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,72*
€ 431,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,79*
€ 412,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,81*
€ 385,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,38*
€ 372,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,50*
€ 352,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.