Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Silentlager Satz VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ V2857 ∙ Anzahl Werkzeuge: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2857
V2857
Artikel-Nr.:
     C1971-V2857
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2857
EAN/GTIN:
     4047728028578
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Wechsel des Silentlagers
  • VW: Polo 9N Bj. 2002 → 2009 ∙ Fox Bj. 2005 → ∙ Caddy 3 ∙ Eos Bj. 2006 → ∙ Golf 5 Bj. 2003 → ∙ Tiguan Bj. 2007 →
  • AUDI: A2 Bj. 2000 → 2005 ∙ A3 Bj. 2003 →
  • SEAT: Ibiza ∙ Altea ∙ Córdoba Bj. 2003 → 2005 ∙ Córdoba ∙ Ibiza Bj. 2002 → ∙ Altea Bj. 2004 → ∙ León Bj. 2005 →
  • ŠKODA: Fabia Bj. 2000 → 2004 ∙ Roomster Bj. 2006 → ∙ Octavia 2004 →
  • Wechsel der hinteren Buchse im Dreieckslenker
  • Für manuellen Gebrauch
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
7 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
1600 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Walmek-No:
1062-01
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600300 Fahrwerk - Silentlager
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1212400
Bezeichnung Produktgruppe:
400 Silentlager- / Buchsen Werkzeug
Anzahl Werkzeuge:
7
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Silentlager Satz VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ V2857 ∙ Anzahl Werkzeuge: 7
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 7
Synonyme (Print):
Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Wechsel des Silentlagers</li></ul><ul><li><b>VW</b>: Polo 9N Bj. 2002 → 2009 ∙ Fox Bj. 2005 → ∙ Caddy 3 ∙ Eos Bj. 2006 → ∙ Golf 5 Bj. 2003 → ∙ Tiguan Bj. 2007 →</li><li><b>AUDI</b>: A2 Bj. 2000 → 2005 ∙ A3 Bj. 2003 →</li><li><b>SEAT</b>: Ibiza ∙ Altea ∙ Córdoba Bj. 2003 → 2005 ∙ Córdoba ∙ Ibiza Bj. 2002 → ∙ Altea Bj. 2004 → ∙ León Bj. 2005 →</li><li><b>ŠKODA</b>: Fabia Bj. 2000 → 2004 ∙ Roomster Bj. 2006 → ∙ Octavia 2004 →</li><li>Wechsel der hinteren Buchse im Dreieckslenker</li><li>Für manuellen Gebrauch</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Wechsel des Silentlagers</li></ul><ul><li><b>VW</b>: Polo 9N Bj. 2002 → 2009 ∙ Fox Bj. 2005 → ∙ Caddy 3 ∙ Eos Bj. 2006 → ∙ Golf 5 Bj. 2003 → ∙ Tiguan Bj. 2007 →</li><li><b>AUDI</b>: A2 Bj. 2000 → 2005 ∙ A3 Bj. 2003 →</li><li><b>SEAT</b>: Ibiza ∙ Altea ∙ Córdoba Bj. 2003 → 2005 ∙ Córdoba ∙ Ibiza Bj. 2002 → ∙ Altea Bj. 2004 → ∙ León Bj. 2005 →</li><li><b>ŠKODA</b>: Fabia Bj. 2000 → 2004 ∙ Roomster Bj. 2006 → ∙ Octavia 2004 →</li><li>Wechsel der hinteren Buchse im Dreieckslenker</li><li>Für manuellen Gebrauch</li></ul><p>Montagescheibe V3016 ∙ V3015 ∙ V3137 ∙ V3138 ∙ V3014 ∙ V3017</p>
Stücklistentext_berechnet:
Montagescheibe V3016 ∙ V3015 ∙ V3137 ∙ V3138 ∙ V3014 ∙ V3017
StueLiTxt:
Montagescheibe ∙ ∙ ∙ 150 mm ∙ ∙
Zubehör:
V3016 | V3015 | V3137 | V3138 | V3014 | V3017
Stückliste:
V3016 | V3015 | V3137 | V3138 | V3014 | V3017
Produktempfehlung:
V4758 | V1138 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,14*
€ 323,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.